曜日別特売

enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS

enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS - 河村電器産業enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS - 河村電器産業enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS - 河村電器産業enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS - 河村電器産業enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS - 河村電器産業enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110種別ホーム分電盤ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤使用場所露出形内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
定格電圧(V)
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
相線式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598787EXA3044-624306.0-320×430×110単2
41,500
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598796EXA3044-634306.0-320×430×110単3
45,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598805EXA3080-624306.0-320×430×110単2
48,300
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598814EXA3080-634306.0-320×430×110単3
52,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52734797EZS1-621931.0AC250320×193×110単2
17,400
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52734815EZS1-631931.0AC250320×193×110単3
23,900
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする