河村電器産業
ワットメーターボックス MX
ワットメーター用ボックス
色
ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)
材質
プラスチック
使用場所
露出形
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
ボックス(mm)
取付スペース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52631714
MX332
2.6
420×500×130
単相(三相)3線式120(30)A 2個用
¥
16,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667265
MX121
0.55
260×220×100
単相2線式30A 1個用
¥
3,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667274
MX122
0.85
260×360×100
単相2線式30A 2個用
¥
6,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667283
MX132
1.45
360×460×102
単相(三相)3線式30A 2個用
¥
9,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52667292
MX133
2.7
420×580×130
単相(三相)3線式120(30)A 1個用/単相2線式30A 2個用
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667308
MX331
1.3
420×260×130
単相(三相)3線式120(30)A 1個用
¥
8,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671325
MX131N
0.85
350×220×115
単相(三相)3線式30A 1個用
¥
6,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52677686
MF131N
0.59
350×220×95
単相(三相)2・3線式30A 1個用
¥
4,790
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52677695
MX131NK
0.89
350×220×115
単相(三相)2・3線式30A 1個用
¥
6,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください