曜日別特売

電灯分電盤 EVF3

電灯分電盤 EVF3 - 河村電器産業

下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路下部スペース付内容量1個
322件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52635528EVF32558K180050016089クリーム(マンセル2.5Y9/1)
401,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635537EVF32558180050016089ベージュ(マンセル5Y7/1)
401,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635546EVF32556K180050016089クリーム(マンセル2.5Y9/1)
398,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635555EVF32556180050016089ベージュ(マンセル5Y7/1)
398,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635564EVF32554K180050016089クリーム(マンセル2.5Y9/1)
391,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635573EVF32554180050016089ベージュ(マンセル5Y7/1)
391,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635582EVF32552K180050016089クリーム(マンセル2.5Y9/1)
388,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635598EVF32552180050016089ベージュ(マンセル5Y7/1)
388,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635607EVF32550K170050016083クリーム(マンセル2.5Y9/1)
376,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635616EVF32550170050016083ベージュ(マンセル5Y7/1)
376,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635634EVF32548K170050016083クリーム(マンセル2.5Y9/1)
369,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635643EVF32548170050016083ベージュ(マンセル5Y7/1)
369,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635652EVF32546K170050016083クリーム(マンセル2.5Y9/1)
360,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635668EVF32546170050016083ベージュ(マンセル5Y7/1)
360,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635677EVF32544K170050016083クリーム(マンセル2.5Y9/1)
354,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635686EVF32544170050016083ベージュ(マンセル5Y7/1)
354,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635695EVF32542K160050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
349,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635747EVF32542160050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
349,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635765EVF32540K160050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
345,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635774EVF32540160050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
345,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635783EVF32538K160050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635808EVF32538160050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635817EVF32536K150050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
341,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635826EVF32536150050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
341,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635835EVF32534K150050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
336,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635844EVF32534150050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
336,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635853EVF32532K150050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
333,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635862EVF32532150050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
333,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635896EVF32530K150050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
329,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635905EVF32530150050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
329,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635914EVF32528K140050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
322,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635923EVF32528140050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
322,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635932EVF32526K140050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
318,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635966EVF32526140050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
318,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635975EVF32524K140050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635984EVF32524140050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635993EVF32522K140050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
307,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636018EVF32522140050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
307,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636027EVF32520K130050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636036EVF32520130050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636045EVF32518K130050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
295,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636054EVF32518130050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
295,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636072EVF32516K130050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636088EVF32516130050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636097EVF32514K130050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
289,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636115EVF32514130050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
289,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636124EVF32512K120050016054クリーム(マンセル2.5Y9/1)
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636185EVF32512120050016054ベージュ(マンセル5Y7/1)
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636194EVF32510K120050016054クリーム(マンセル2.5Y9/1)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636212EVF32510120050016054ベージュ(マンセル5Y7/1)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする