河村電器産業
スペースボックス AS
(1件のレビュー)
樹脂製スペースボックス
縦(mm)
310
横(mm)
170
深さ(mm)
76
仕様
額縁構造
質量(kg)
0.55
色
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似)
材質(本体)
スチロール樹脂
基板寸法(mm)
180×90
使用場所
屋内用、露出形
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52644682
AS1
¥
2,110
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください