曜日別特売

電灯動力分電盤 ESNK

電灯動力分電盤 ESNK - 河村電器産業電灯動力分電盤 ESNK - 河村電器産業
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器主幹ブレーカ容量【電灯回路】ELB3P100A、【動力回路】ELB3P100A分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52649503ESNK116-16WNK140061クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】16、【動力回路】6
307,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649512ESNK116-16WN140061ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】16、【動力回路】6
307,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649528ESNK116-14WNK130057クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】16、【動力回路】4
295,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649537ESNK116-14WN130057ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】16、【動力回路】4
295,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649546ESNK110-16WNK130057クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】10、【動力回路】6
289,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649555ESNK110-16WN130057ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】10、【動力回路】6
289,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649564ESNK110-14WNK120051クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】10、【動力回路】4
273,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52649582ESNK110-14WN120051ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】10、【動力回路】4
273,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする