enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET

enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET - 河村電器産業enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ENET - 河村電器産業
縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)内容量1個
全27種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52661087ENET6260-35105.226ELB3P60A0
73,900
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52661096ENET6242-35105.124ELB3P60A2
70,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52661254ENET6180-34304.318ELB3P60A0
57,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52661263ENET6162-34304.216ELB3P60A2
54,100
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52661647ENET6100-33503.410ELB3P60A0
45,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52661674ENET6082-33503.38ELB3P60A2
42,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52661972ENET5260-35105.226ELB3P50A0
73,900
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52661988ENET5242-35105.124ELB3P50A2
70,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662015ENET5180-34304.318ELB3P50A0
57,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662024ENET5162-34304.216ELB3P50A2
54,100
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662058ENET5100-33503.410ELB3P50A0
45,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662067ENET5082-33503.38ELB3P50A2
42,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662085ENET4180-34304.318ELB3P40A0
57,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662094ENET4162-34304.216ELB3P40A2
54,100
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662128ENET4100-33503.410ELB3P40A0
45,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662137ENET4082-33503.38ELB3P40A2
42,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52661105ENET6224-3510522ELB3P60A4
64,800
取扱い終了
返品不可
52661245ENET6206-35104.920ELB3P60A6
61,300
取扱い終了
返品不可
52661297ENET6144-34304.114ELB3P60A4
50,100
取扱い終了
返品不可
52661437ENET6126-3430412ELB3P60A6
46,600
取扱い終了
返品不可
52661997ENET5224-3510522ELB3P50A4
64,800
取扱い終了
返品不可
52662006ENET5206-35104.920ELB3P50A6
61,300
取扱い終了
返品不可
52662033ENET5144-34304.114ELB3P50A4
50,100
取扱い終了
返品不可
52662042ENET5126-3430412ELB3P50A6
46,600
取扱い終了
返品不可
52662076ENET4206-35104.920ELB3P40A6
61,300
取扱い終了
返品不可
52662103ENET4144-34304.114ELB3P40A4
50,100
取扱い終了
返品不可
52662112ENET4126-3430412ELB3P40A6
46,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする