enステーション(分岐横一列・過電流警報付) ENER-M・ENER-N

enステーション(分岐横一列・過電流警報付) ENER-M・ENER-N - 河村電器産業enステーション(分岐横一列・過電流警報付) ENER-M・ENER-N - 河村電器産業

過電流警報装置付き

縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52662146ENER6250-N5105.525
88,700
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662155ENER6250-M5105.725
101,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662164ENER6170-N4304.517
82,500
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662173ENER6170-M4304.817
94,600
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662182ENER6090-N3503.69
76,300
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662198ENER6090-M3503.89
88,400
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする