enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ENEG

enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ENEG - 河村電器産業

ガス発電・燃料電池対応

縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52662207ENEG62605105.226ELB3P60A0
72,200
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662216ENEG62425105.124ELB3P60A2
68,200
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662243ENEG61804304.318ELB3P60A0
56,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662252ENEG61624304.216ELB3P60A2
52,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662286ENEG52605105.226ELB3P50A0
72,200
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662295ENEG52425105.124ELB3P50A2
68,200
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662322ENEG51804304.318ELB3P50A0
56,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662338ENEG51624304.216ELB3P50A2
52,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662225ENEG6224510522ELB3P60A4
63,900
取扱い終了
返品不可
52662234ENEG62065104.920ELB3P60A6
59,600
取扱い終了
返品不可
52662268ENEG61444304.114ELB3P60A4
47,500
取扱い終了
返品不可
52662277ENEG6126430412ELB3P60A6
44,100
取扱い終了
返品不可
52662304ENEG5224510522ELB3P50A4
63,900
取扱い終了
返品不可
52662313ENEG52065104.920ELB3P50A6
59,600
取扱い終了
返品不可
52662347ENEG51444304.114ELB3P50A4
47,500
取扱い終了
返品不可
52662356ENEG5126430412ELB3P50A6
44,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする