曜日別特売

enステーション(分岐横一列タイプ) ENE

enステーション(分岐横一列タイプ) ENE - 河村電器産業enステーション(分岐横一列タイプ) ENE - 河村電器産業

スタンダードタイプ

縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52662365ENE62805105.228ELB3P60A0
58,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662374ENE62625105.126ELB3P60A2
55,100
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52662408ENE62004304.320ELB3P60A0
44,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662417ENE61824304.218ELB3P60A2
41,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662426ENE61644304.116ELB3P60A4
39,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662444ENE61203503.412ELB3P60A0
31,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52662453ENE61023503.310ELB3P60A2
29,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662462ENE60843503.28ELB3P60A4
27,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662478ENE52805105.228ELB3P50A0
58,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662487ENE52625105.126ELB3P50A2
55,100
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52662593ENE52004304.320ELB3P50A0
44,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52662794ENE51824304.218ELB3P50A2
41,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52663074ENE51644304.116ELB3P50A4
39,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52663092ENE51203503.412ELB3P50A0
31,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52665366ENE51023503.310ELB3P50A2
29,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665375ENE50843503.28ELB3P50A4
27,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52665384ENE42004304.320ELB3P40A0
44,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52665393ENE41824304.218ELB3P40A2
41,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52665402ENE41644304.116ELB3P40A4
39,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52665427ENE41203503.412ELB3P40A0
31,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665436ENE41023503.310ELB3P40A2
29,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52665445ENE40843503.28ELB3P40A4
27,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52662383ENE6244510524ELB3P60A4
51,000
取扱い終了
返品不可
52662392ENE62265104.822ELB3P60A6
47,900
取扱い終了
返品不可
52662435ENE61464303.914ELB3P60A6
36,500
取扱い終了
返品不可
52662496ENE5244510524ELB3P50A4
51,000
取扱い終了
返品不可
52662505ENE52265104.822ELB3P50A6
47,900
取扱い終了
返品不可
52663083ENE51464303.914ELB3P50A6
36,500
取扱い終了
返品不可
52665418ENE41464303.914ELB3P40A6
36,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする