曜日別特売

enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D

enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D - 河村電器産業enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D - 河村電器産業

IH+電気温水器(エコキュート)対応

縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52669252ENE2D6280-25105.528ELB3P60A0
66,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52671928ENE2D6262-25105.326ELB3P60A2
62,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52674073ENE2D6200-24304.620ELB3P60A0
49,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52674107ENE2D6182-24304.418ELB3P60A2
45,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52674134ENE2D6120-23503.712ELB3P60A0
35,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52674168ENE2D6102-23503.510ELB3P60A2
32,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52674177ENE2D6084-23503.48ELB3P60A4
28,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52674186ENE2D5280-25105.528ELB3P50A0
66,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52674195ENE2D5262-25105.326ELB3P50A2
62,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52674247ENE2D5200-24304.620ELB3P50A0
49,300
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52674256ENE2D5182-24304.418ELB3P50A2
45,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52674283ENE2D5120-23503.712ELB3P50A0
35,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52674292ENE2D5102-23503.510ELB3P50A2
32,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52674308ENE2D5084-23503.48ELB3P50A4
28,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52674317ENE2D4200-24304.620ELB3P40A0
49,300
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52674326ENE2D4182-24304.418ELB3P40A2
45,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52674353ENE2D4120-23503.712ELB3P40A0
35,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52674362ENE2D4102-23503.510ELB3P40A2
32,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52674378ENE2D4084-23503.48ELB3P40A4
28,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52671937ENE2D6244-25105.224ELB3P60A4
57,900
取扱い終了
返品不可
52674064ENE2D6226-25105.122ELB3P60A6
53,500
取扱い終了
返品不可
52674116ENE2D6164-24304.316ELB3P60A4
42,400
取扱い終了
返品不可
52674125ENE2D6146-24304.214ELB3P60A6
38,900
取扱い終了
返品不可
52674204ENE2D5244-25105.224ELB3P50A4
57,900
取扱い終了
返品不可
52674213ENE2D5226-25105.122ELB3P50A6
53,500
取扱い終了
返品不可
52674265ENE2D5164-24304.316ELB3P50A4
42,400
取扱い終了
返品不可
52674274ENE2D5146-24304.214ELB3P50A6
38,900
取扱い終了
返品不可
52674335ENE2D4164-24304.316ELB3P40A4
42,400
取扱い終了
返品不可
52674344ENE2D4146-24304.214ELB3P40A6
38,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする