河村電器産業
プラボックス SPO-T
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質
ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス
保護等級
IP13
構造
透明アクリルドア付
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52679883
SPO4050-18TC
315×450
¥
16,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52679892
SPO5550-20TC
450×450
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください