河村電器産業
プラボックス SPN
耐衝撃に優れたプラボックス
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質
ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
保護等級
IP33D
構造
ABSドア付
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52682263
SPN3030-14
210×240
¥
2,910
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52682507
SPN3545-16
260×385
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52685474
SPN5030-18
410×240
¥
7,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685492
SPN5035-20
410×290
¥
7,890
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください