曜日別特売

プラボックス SPNO

プラボックス SPNO - 河村電器産業プラボックス SPNO - 河村電器産業
(3件のレビュー)

耐衝撃に優れたプラボックス

材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂保護等級IP33D構造ABSドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基板寸法(mm)
質量(kg)
ボックス(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52682288SPNO2010-10クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)120×500.4224.5×110×100
1,100
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682297SPNO2010-10Gグレー(マンセルN-4近似)120×500.4224.5×110×100
1,100
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682315SPNO2020-10クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)120×1450.72224.5×205×102
1,250
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682324SPNO2020-10Gグレー(マンセルN-4近似)120×1450.72224.5×205×102
1,250
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682342SPNO2515-12クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)160×900.8277.5×155×123
1,360
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682358SPNO2515-12Gグレー(マンセルN-4近似)160×900.8277.5×155×123
1,360
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
52682376SPNO2515-16クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)160×900.9277.5×155×166
1,750
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682385SPNO2515-16Gグレー(マンセルN-4近似)160×900.9277.5×155×166
1,750
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682394SPNO2525-12クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)160×1901.3279×255×124
2,040
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
52682403SPNO2525-12Gグレー(マンセルN-4近似)160×1901.3279×255×124
2,040
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682428SPNO3020-14クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)210×1401.3329×205×144
2,270
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682437SPNO3020-14Gグレー(マンセルN-4近似)210×1401.3329×205×144
2,270
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
52682455SPNO3020-16クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)210×1401.4329×205×166
2,610
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682464SPNO3020-16Gグレー(マンセルN-4近似)210×1401.4329×205×166
2,610
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682473SPNO3030-14クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)210×2401.8330.5×305×145
3,120
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
52682482SPNO3030-14Gグレー(マンセルN-4近似)210×2401.8330.5×305×145
3,120
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682516SPNO3040-18クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)210×3403.7337×410×187
6,430
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682534SPNO3545-16クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)260×3854387×455×166
7,040
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682543SPNO4025-16クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)310×1902.9434×259×166
4,350
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682552SPNO4040-16クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)310×3404.1437×410×166
7,180
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
52685517SPNO3040-18Gグレー(マンセルN-4近似)210×3403.7337×410×187
6,430
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685535SPNO3520-16Gグレー(マンセルN-4近似)260×1402380×205×164
3,430
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685553SPNO3545-16Gグレー(マンセルN-4近似)260×3854387×455×166
7,040
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685578SPNO4025-16Gグレー(マンセルN-4近似)310×1902.9434×259×166
4,350
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685596SPNO4040-16Gグレー(マンセルN-4近似)310×3404.1437×410×166
7,180
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685614SPNO5030-18クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)410×2404.1534×310×187
8,930
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685623SPNO5030-18Gグレー(マンセルN-4近似)410×2404.1534×310×187
8,930
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685648SPNO5035-20クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)410×2904.9544×360×205
9,330
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685657SPNO5035-20Gグレー(マンセルN-4近似)410×2904.9544×360×205
9,330
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682525SPNO3520-16クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)260×1402380×205×164
3,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52682376
2023-07-22
用途: Wi-Fiルータの設置用
アムール阿佐ヶ谷

アパートの共用Wi-Fiのためのルータを格納しています。大きさもちょうど良く、Wi-Fiの電波もよく通します。

対象商品 : 52682315
2021-07-10
用途: 電柵の太陽光用コントローラー入れ

野ざらしで放置になるので
屋根付きのボックス必須。
虫が入らないように配線出口には粘土も必須で。

対象商品 : 52682315
2021-06-05
用途: ソーラーのコントローラー入れに。

最初はソーラーパネルの裏にコントローラーを設置してたが
下から覗き込む姿勢が辛いので
ボックスに入れて見えやすい様にした。
タッパーだと紫外線に弱く数年でボロボロになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする