河村電器産業
プラボックス SPNO-T
耐衝撃に優れたプラボックス
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色
材質
ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂
保護等級
IP33D
構造
スモークアクリルドア付
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52682306
SPNO2010-10T
120×50
¥
1,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682333
SPNO2020-10T
120×145
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682367
SPNO2515-12T
160×90
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52682412
SPNO2525-12T
160×190
¥
2,810
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682446
SPNO3020-14T
210×140
¥
2,910
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52682498
SPNO3030-14T
210×240
¥
4,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685526
SPNO3040-18T
210×340
¥
7,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685544
SPNO3520-16T
260×140
¥
4,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52685562
SPNO3545-16T
260×385
¥
9,260
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685587
SPNO4025-16T
310×190
¥
6,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52685605
SPNO4040-16T
310×340
¥
9,350
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685632
SPNO5030-18T
410×240
¥
10,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52685666
SPNO5035-20T
410×290
¥
11,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください