河村電器産業
ワットメーターボックス MXR
ワットメーター用ボックス
色
グレー(マンセル9.9YR7.1/0.5近似)
材質
プラスチック
使用場所
露出形
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ボックス(mm)
取付スペース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52685343
MXR131
1.1
387×228×138
単相(三相)2・3線式30A 1個用
¥
6,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685352
MXR331
1.5
460.5×268×151
単相(三相)3線式120(30)A 1個用
¥
8,910
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52688107
MXR131T
1.4
387×228×183
単相(三相)2・3線式30A 1個用
¥
8,560
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52688116
MXR331T
1.8
460.5×268×196
単相(三相)3線式120(30)A 1個用
¥
13,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください