河村電器産業
フタ付スペースボックス HXF-FL
縦(mm)
320
深さ(mm)
110
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
プラスチック
使用場所
屋内用、露出形
取付基板
木製基板 9mm/方眼目盛付
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52690356
HXF37-11FL
370
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52690365
HXF47-11FL
470
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690383
HXF55-11FL
550
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52690417
HXF63-11FL
630
¥
21,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690435
HXF75-11FL
750
¥
28,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください