河村電器産業
フタ付スペースボックス HXF-FLT
横(mm)
310
深さ(mm)
110
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
プラスチック
使用場所
屋内用、露出形・半埋込形
取付基板
木製基板 9mm/方眼目盛付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52690392
HXF55-11FLT
550
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690426
HXF63-11FLT
630
¥
21,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください