河村電器産業
電話端子収納プラボックス BTO
耐衝撃性・耐湿性に優れたプラボックス
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質
ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
保護等級
IP44
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52691065
BTO-20
210×140
¥
2,810
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52691074
BTO-30
210×240
¥
3,520
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52691083
BTO-40
310×340
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください