曜日別特売

シリンダーキー付プラボックス SPNOK

シリンダーキー付プラボックス SPNOK - 河村電器産業シリンダーキー付プラボックス SPNOK - 河村電器産業

シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス

保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
基板寸法(mm)
質量(kg)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52697505SPNOK2010-10クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂120×500.43ABSドア付 シリンダーキー付
2,950
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697514SPNOK2010-10Gグレー(マンセルN-4近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂120×500.43ABSドア付 シリンダーキー付
2,950
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697523SPNOK2010-10Tクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂120×500.43スモークアクリルドア付 シリンダーキー付
3,430
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
52697532SPNOK2020-10クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂120×1450.75ABSドア付 シリンダーキー付
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697548SPNOK2020-10Gグレー(マンセルN-4近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂120×1450.75ABSドア付 シリンダーキー付
3,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697557SPNOK2020-10Tクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂120×1450.75スモークアクリルドア付 シリンダーキー付
3,670
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697566SPNOK2515-12クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂160×900.83ABSドア付 シリンダーキー付
3,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
52697575SPNOK2515-12Gグレー(マンセルN-4近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂160×900.83ABSドア付 シリンダーキー付
3,150
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697584SPNOK2515-12Tクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂160×900.83スモークアクリルドア付 シリンダーキー付
3,740
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697593SPNOK2515-16クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂160×900.93ABSドア付 シリンダーキー付
3,660
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697602SPNOK2515-16Gグレー(マンセルN-4近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂160×900.93ABSドア付 シリンダーキー付
3,660
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697618SPNOK2525-12クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂160×1901.3ABSドア付 シリンダーキー付
3,810
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697627SPNOK2525-12Gグレー(マンセルN-4近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂160×1901.3ABSドア付 シリンダーキー付
3,810
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697636SPNOK2525-12Tクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂160×1901.3スモークアクリルドア付 シリンダーキー付
4,510
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697645SPNOK3020-14クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂210×1401.3ABSドア付 シリンダーキー付
4,140
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697654SPNOK3020-14Gグレー(マンセルN-4近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂210×1401.3ABSドア付 シリンダーキー付
4,140
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697663SPNOK3020-14Tクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂210×1401.3スモークアクリルドア付 シリンダーキー付
4,860
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697672SPNOK3020-16クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂210×1401.4ABSドア付 シリンダーキー付
4,430
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697688SPNOK3020-16Gグレー(マンセルN-4近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂210×1401.4ABSドア付 シリンダーキー付
4,430
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697697SPNOK3030-14クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂210×2401.8ABSドア付 シリンダーキー付
4,830
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697706SPNOK3030-14Gグレー(マンセルN-4近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂210×2401.8ABSドア付 シリンダーキー付
4,830
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697715SPNOK3030-14Tクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂210×2401.8スモークアクリルドア付 シリンダーキー付
5,760
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697724SPNOK3040-18クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂210×3403.7ABSドア付 シリンダーキー付
8,090
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697733SPNOK3040-18Gグレー(マンセルN-4近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂210×3403.7ABSドア付 シリンダーキー付
8,090
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697742SPNOK3040-18Tクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂210×3403.7スモークアクリルドア付 シリンダーキー付
9,510
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697758SPNOK3520-16クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂260×1402ABSドア付 シリンダーキー付
5,160
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697767SPNOK3520-16Gグレー(マンセルN-4近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂260×1402ABSドア付 シリンダーキー付
5,160
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697776SPNOK3520-16Tクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂260×1402スモークアクリルドア付 シリンダーキー付
6,470
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697785SPNOK3545-16クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂260×3854ABSドア付 シリンダーキー付
8,640
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697794SPNOK3545-16Gグレー(マンセルN-4近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂260×3854ABSドア付 シリンダーキー付
8,640
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697803SPNOK3545-16Tクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂260×3854スモークアクリルドア付 シリンダーキー付
10,500
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697812SPNOK4025-16クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂310×1902.9ABSドア付 シリンダーキー付
6,220
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697828SPNOK4025-16Gグレー(マンセルN-4近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂310×1902.9ABSドア付 シリンダーキー付
6,220
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697837SPNOK4025-16Tクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂310×1902.9スモークアクリルドア付 シリンダーキー付
7,290
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697846SPNOK4040-16クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂310×3404.1ABSドア付 シリンダーキー付
8,740
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
52697855SPNOK4040-16Gグレー(マンセルN-4近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂310×3404.1ABSドア付 シリンダーキー付
8,740
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697864SPNOK4040-16Tクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂310×3404.1スモークアクリルドア付 シリンダーキー付
10,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697873SPNOK5030-18クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂410×2404.1ABSドア付 シリンダーキー付
10,400
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697882SPNOK5030-18Gグレー(マンセルN-4近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂410×2404.1ABSドア付 シリンダーキー付
10,400
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697898SPNOK5030-18Tクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂410×2404.1スモークアクリルドア付 シリンダーキー付
11,600
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697907SPNOK5035-20クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂410×2904.9ABSドア付 シリンダーキー付
10,800
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
52697916SPNOK5035-20Gグレー(マンセルN-4近似)ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂410×2904.9ABSドア付 シリンダーキー付
10,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52697925SPNOK5035-20Tクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂410×2904.9スモークアクリルドア付 シリンダーキー付
12,800
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする