河村電器産業
スペースボックス EZF
樹脂製スペースボックス
縦(mm)
320
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
スチロール樹脂
使用場所
屋内用、露出形
取付基板
木製基板 9mm/方眼目盛付
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52703753
EZF37
370
¥
12,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52703762
EZF43
430
¥
14,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52703778
EZF47
470
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52703787
EZF51
510
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52703796
EZF59
590
¥
21,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52703805
EZF67
670
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください