enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ELET

enステーション(分岐横一列・太陽光発電対応) ELET - 河村電器産業
縦(mm)280深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52703823ELET6180-3550518ELB3P60A0
65,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52703832ELET6162-35504.916ELB3P60A2
61,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52703848ELET6144-35504.814ELB3P60A4
56,500
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52703857ELET6126-35504.712ELB3P60A6
53,100
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52703866ELET6100-34704.110ELB3P60A0
52,700
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52703875ELET6082-347048ELB3P60A2
48,600
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52703884ELET5180-3550518ELB3P50A0
65,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52703893ELET5162-35504.916ELB3P50A2
61,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52703902ELET5144-35504.814ELB3P50A4
56,500
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52703918ELET5126-35504.712ELB3P50A6
53,100
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52703927ELET5100-34704.110ELB3P50A0
52,700
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52703936ELET5082-347048ELB3P50A2
48,600
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする