河村電器産業
enステーション(分岐横一列・過電流警報付) ELER-M・ELER-N
過電流警報装置付き
縦(mm)
280
深さ(mm)
90
仕様
フタなし
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
付
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数
0
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52703945
ELER6170-N
550
5.4
17
¥
92,400
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52703954
ELER6170-M
550
5.6
17
¥
105,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52703963
ELER6090-N
470
4.4
9
¥
86,300
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52703972
ELER6090-M
470
4.7
9
¥
98,400
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください