enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ELEG

enステーション(分岐横一列・ガス発電・燃料電池対応) ELEG - 河村電器産業

ガス発電・燃料電池対応

縦(mm)280横(mm)550深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20Aその他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52703988ELEG6180518ELB3P60A0
63,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52703997ELEG61624.916ELB3P60A2
58,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52704006ELEG61444.814ELB3P60A4
54,800
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52704015ELEG61264.712ELB3P60A6
51,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52704024ELEG5180518ELB3P50A0
63,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52704033ELEG51624.916ELB3P50A2
58,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52704042ELEG51444.814ELB3P50A4
54,800
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52704058ELEG51264.712ELB3P50A6
51,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする