動力分電盤 CML

動力分電盤 CML - 河村電器産業動力分電盤 CML - 河村電器産業

幹線分岐用動力分電盤、ラグ端子仕様

横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ラグ端子分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量L.G.T3P200A分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0内容量1個
全20種類を絞り込む
縦(mm)
質量(kg)
分岐回路数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
使用ハンドル
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52709852CML212NK160059クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)12
541,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52709868CML212N160059ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)12
541,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52709877CML211NK150056クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)11
494,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52709886CML211N150056ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)11
494,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52709895CML210NK140052クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)10
443,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52709904CML210N140052ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)10
443,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52709913CML208NK130049クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)8
349,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52709922CML208N130049ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)8
349,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52709938CML207NK120045クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)7
308,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52709947CML207N120045ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)7
308,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52709956CML206NK110041クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)6
281,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52709965CML206N110041ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)6
281,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52709974CML205NK100038クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)5
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52709983CML205N100038ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)5
240,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52709992CML204NK90035クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)4
203,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52710008CML204N90035ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)4
203,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52710017CML203NK80032クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)3
164,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52710026CML203N80032ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)3
164,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52710035CML202NK70029クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)2
124,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52710044CML202N70029ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)2
124,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする