曜日別特売

データセンターラック G-Class DGT

データセンターラック G-Class DGT - 河村電器産業データセンターラック G-Class DGT - 河村電器産業データセンターラック G-Class DGT - 河村電器産業データセンターラック G-Class DGT - 河村電器産業データセンターラック G-Class DGT - 河村電器産業データセンターラック G-Class DGT - 河村電器産業データセンターラック G-Class DGT - 河村電器産業データセンターラック G-Class DGT - 河村電器産業

都市型免振データセンター向けの耐震ラック

用途屋内用内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
質量(kg)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52726424DGT42-1020600143ホワイトグレー1000600
329,000
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726433DGT42-1020B600143ブラック1000600
329,000
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726442DGT42-1020W700151ホワイトグレー1000700
348,000
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726476DGT42-1020WB700151ブラック1000700
348,000
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726485DGT42-1120600149ホワイトグレー1100600
368,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726494DGT42-1120B600149ブラック1100600
368,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726503DGT42-1120W700157ホワイトグレー1100700
387,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726537DGT42-1120WB700157ブラック1100700
387,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726546DGT42-1220600155ホワイトグレー1200600
408,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726555DGT42-1220B600155ブラック1200600
408,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726564DGT42-1220W700162ホワイトグレー1200700
427,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726598DGT42-1220WB700162ブラック1200700
427,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726607DGT47-1022600154ホワイトグレー1000600
346,000
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726616DGT47-1022B600154ブラック1000600
346,000
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726625DGT47-1022W700161ホワイトグレー1100700
364,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726652DGT47-1022WB700161ブラック1100700
364,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726668DGT47-1122600160ホワイトグレー1100600
381,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726677DGT47-1122B600160ブラック1100600
381,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726686DGT47-1122W700167ホワイトグレー1100700
399,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726713DGT47-1122WB700167ブラック1100700
399,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726722DGT47-1222600165ホワイトグレー1200600
415,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726738DGT47-1222B600165ブラック1200600
415,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726747DGT47-1222W700173ホワイトグレー1200700
434,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52726774DGT47-1222WB700173ブラック1200700
434,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする