曜日別特売

サーバーラック ITS

サーバーラック ITS - 河村電器産業サーバーラック ITS - 河村電器産業サーバーラック ITS - 河村電器産業サーバーラック ITS - 河村電器産業サーバーラック ITS - 河村電器産業サーバーラック ITS - 河村電器産業

省施工・軽量・高剛性モデルの自然換気仕様のラック

材質スチール製マウント19インチ/EIA規格/ケージナット仕様内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗装色
質量(kg)
深さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52730886ITS19-1010ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装63.210011000600
285,000
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52730895ITS19-1010Bブラック(マンセルN-1)サテン塗装63.210011000600
285,000
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52730904ITS19-1010Wホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装69.310011000700
306,000
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52730913ITS19-1010WBブラック(マンセルN-1)サテン塗装69.310011000700
306,000
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52730922ITS19-1110ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装59.911011000600
325,000
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52730938ITS19-1110Bブラック(マンセルN-1)サテン塗装59.911011000600
325,000
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52730947ITS19-1110Wホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装72.611011000700
339,000
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52730956ITS19-1110WBブラック(マンセルN-1)サテン塗装72.611011000700
339,000
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52730965ITS19-6010ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装50.46011000600
226,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52730974ITS19-6010Bブラック(マンセルN-1)サテン塗装50.46011000600
226,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52730983ITS19-6010Wホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装56.26011000700
239,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52730992ITS19-6010WBブラック(マンセルN-1)サテン塗装56.26011000700
239,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731008ITS19-7010ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装53.67011000600
234,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731017ITS19-7010Bブラック(マンセルN-1)サテン塗装53.67011000600
234,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731026ITS19-7010Wホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装59.57011000700
257,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731035ITS19-7010WBブラック(マンセルN-1)サテン塗装59.57011000700
257,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731044ITS19-8010ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装56.88011000600
239,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731053ITS19-8010Bブラック(マンセルN-1)サテン塗装56.88011000600
239,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731062ITS19-8010Wホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装62.88011000700
263,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731078ITS19-8010WBブラック(マンセルN-1)サテン塗装62.88011000700
263,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731087ITS19-9010ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装609011000600
258,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731096ITS19-9010Bブラック(マンセルN-1)サテン塗装609011000600
258,000
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731105ITS19-9010Wホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装66.19011000700
285,000
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731114ITS19-9010WBブラック(マンセルN-1)サテン塗装66.19011000700
285,000
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731123ITS25-1012ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装74.310011250600
292,000
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731132ITS25-1012Bブラック(マンセルN-1)サテン塗装74.310011250600
292,000
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731148ITS25-1012Wホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装8010011250700
313,000
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731157ITS25-1012WBブラック(マンセルN-1)サテン塗装8010011250700
313,000
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731166ITS25-1112ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装71.211011250600
336,000
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731175ITS25-1112Bブラック(マンセルN-1)サテン塗装71.211011250600
336,000
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731184ITS25-1112Wホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装80.311011250700
353,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731193ITS25-1112WBブラック(マンセルN-1)サテン塗装80.311011250700
353,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731202ITS25-6012ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装59.86011250600
234,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731218ITS25-6012Bブラック(マンセルN-1)サテン塗装59.86011250600
234,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731227ITS25-6012Wホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装65.66011250700
245,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731236ITS25-6012WBブラック(マンセルN-1)サテン塗装65.66011250700
245,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731245ITS25-7012ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装63.47011250600
242,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731254ITS25-7012Bブラック(マンセルN-1)サテン塗装63.47011250600
242,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731263ITS25-7012Wホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装69.27011250700
264,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731272ITS25-7012WBブラック(マンセルN-1)サテン塗装69.27011250700
264,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731288ITS25-8012ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装678011250600
245,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731297ITS25-8012Bブラック(マンセルN-1)サテン塗装678011250600
245,000
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731306ITS25-8012Wホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装72.98011250700
270,000
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731315ITS25-8012WBブラック(マンセルN-1)サテン塗装72.98011250700
270,000
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731324ITS25-9012ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装70.69011250600
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731333ITS25-9012Bブラック(マンセルN-1)サテン塗装70.69011250600
267,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731342ITS25-9012Wホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装76.69011250700
292,000
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731358ITS25-9012WBブラック(マンセルN-1)サテン塗装76.69011250700
292,000
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731367ITS31-1015ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装84.810011500600
307,000
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
52731376ITS31-1015Bブラック(マンセルN-1)サテン塗装84.810011500600
307,000
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする