漏電火災警報器 LGR

漏電火災警報器 LGR - 河村電器産業漏電火災警報器 LGR - 河村電器産業漏電火災警報器 LGR - 河村電器産業漏電火災警報器 LGR - 河村電器産業漏電火災警報器 LGR - 河村電器産業漏電火災警報器 LGR - 河村電器産業漏電火災警報器 LGR - 河村電器産業漏電火災警報器 LGR - 河村電器産業

漏電を感知して知らせ

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
直径(Φmm)
寸法(mm)
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52734307ZCT1100(屋外貫通型)貫通孔径: 3274×86×26零相変流器(ZCT)0.17
8,690
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734316ZCT1B100(屋内分割型)貫通孔径: 3084×155×36零相変流器(ZCT)0.61
21,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734343ZCT2200(屋外貫通型)貫通孔径:4385×97×26零相変流器(ZCT)0.19
13,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734352ZCT2B200(屋内分割型)貫通孔径:45106×165×36零相変流器(ZCT)1
54,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734386ZCT4B400(屋内分割型)貫通孔径:65126×185×36零相変流器(ZCT)1.27
60,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734203LGR1--190×140×64受信機0.6
12,600
取扱い終了
52734228LGR2--190×140×64受信機0.6
21,700
取扱い終了
52734237LGR3--190×140×64受信機0.6
28,200
取扱い終了
52734255LGR1100100(屋外貫通型)-190×140×64受信機・零相変流器(ZCT)0.86
21,300
取扱い終了
返品不可
52734264LGR1200200(屋外貫通型)-190×140×64受信機・零相変流器(ZCT)0.8
25,600
取扱い終了
返品不可
52734273LGR2100100(屋外貫通型)-190×140×64受信機・零相変流器(ZCT)0.925
30,400
取扱い終了
返品不可
52734282LGR2100B100(屋内分割型)-190×140×64受信機・零相変流器(ZCT)1.35
43,400
取扱い終了
返品不可
52734298LGR2200200(屋外貫通型)-190×140×64受信機・零相変流器(ZCT)0.95
34,700
取扱い終了
返品不可
52734422LGR1H150150(屋外分割型)-190×140×64受信機・零相変流器(ZCT)0.6
55,000
取扱い終了
返品不可
52734438LGR3R--190×140×64受信機0.6
29,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする