曜日別特売

手元開閉器 ESBO

手元開閉器 ESBO - 河村電器産業手元開閉器 ESBO - 河村電器産業手元開閉器 ESBO - 河村電器産業手元開閉器 ESBO - 河村電器産業
質量(kg)1.5内容量1個
全18種類を絞り込む
フレーム(AF)
定格電圧(V)
定格電流(A)
極数・素子数
18種類すべて表示中
注文コード
品番
フレーム(AF)
定格遮断容量(kA)
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
極数・素子数
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52734492ESBO63-30-30602.5AC100-200両用30303P3E177×288×113
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734508ESBO63-40-30602.5AC100-200両用40303P3E177×288×113
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734517ESBO63-50-30602.5AC100-200両用50303P3E177×288×113
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734553ESBO63-60-30602.5AC100-200両用60303P3E177×288×113
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738078ESBO103-100-301005AC100-200両用100303P3E207×349×118
46,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738087ESBO103-60-301005AC100-200両用60303P3E207×349×118
46,500
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52738096ESBO103-75-301005AC100-200両用75303P3E207×349×118
46,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738105ESBO62-15-30602.5AC100-200両用15302P2E177×288×113
16,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738114ESBO62-20-30602.5AC100-200両用20302P2E177×288×113
16,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
52738123ESBO62-30-30602.5AC100-200両用30302P2E177×288×113
16,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738132ESBO62-40-30602.5AC100-200両用40302P2E177×288×113
16,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
52738148ESBO62-50-30602.5AC100-200両用50302P2E177×288×113
16,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
52738157ESBO62-60-30602.5AC100-200両用60302P2E177×288×113
16,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
52738166ESBO63-15-30602.5AC100-200両用15303P3E177×288×113
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738175ESBO63-20-30602.5AC100-200両用20303P3E177×288×113
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738884ESBOT63-30-100602.5AC100-200301003P3E177×288×113
18,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52738893ESBOT63-30-30602.5AC100/20030303P3E177×288×113
18,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52747327ESBOT63-30-30S602.5AC100-20030303P3E177×288×113
18,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする