河村電器産業
ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S
enステーション分岐用
定格電圧(V)
AC100/200
相線式
1Φ3W
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100/200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
接続可能電線(mm
2
)
極数・素子数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52734657
NAS3P2E30TLS
30
Φ2.6(負荷側)
3P2E
¥
9,780
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734666
NAS3P3E20S
20
Φ2.6(負荷側)
3P3E
¥
5,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735068
NAS3P3E40TLS
40
14
3P3E
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください