曜日別特売

ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR

ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR - 河村電器産業

50AF・100AF同サイズNB型

定格電圧(V)AC100/200仕様単3中性線欠相保護付主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
接続可能電線(mm2)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52734693NR223-125TLA1251503P2E
40,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52734702NR223-150TLA1501503P2E
40,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734727NR223-175TLA1751503P2E
40,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734736NR223-200TLA2001503P2E
40,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734745NR223-225TLA2251503P2E
40,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736425NB103-100TLA100603P2E
19,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736443NB103-60TLA60603P2E
19,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736468NB103-75TLA75603P2E
19,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736486NB53-30TLA30223P2E
11,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736504NB53-40TLA40223P2E
11,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736522NB53-50TLA50223P2E
11,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737563NR253-250TLA2501503P2E
48,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738227NR153-120TLA120603P2E
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738236NR153-125TLA125603P2E
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738245NR153-150TLA150603P2E
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52741955NR403-250WTL250325×23P3E
88,700
取扱い終了
返品不可
52741964NR403-300WTL300325×23P3E
84,500
取扱い終了
返品不可
52741973NR403-350WTL350325×23P3E
88,700
取扱い終了
返品不可
52741982NR403-400WTL400325×23P3E
84,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする