河村電器産業
手元開閉器 NSBO
仕様
防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様
質量(kg)
1.5
色
ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
保護等級
IP43
定格遮断容量(kA)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合機種
外形寸法(mm)
定格電圧(V)
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52734754
NSBO63-30
-
NL 63E-30
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
10,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734763
NSBO63-40
-
NL 63E-40
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
10,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734772
NSBO63-50
-
NL 63E-50
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
10,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52734788
NSBO63-60
-
NL 63-60
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
10,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738552
NSBO103-100
鉄板ベース
NL 103-100
207×349×118
AC200
207×349×118
¥
32,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738568
NSBO103-60
鉄板ベース
NL 103-60
207×349×118
AC200
207×349×118
¥
32,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52738577
NSBO103-75
鉄板ベース
NL 103-75
207×349×118
AC200
207×349×118
¥
32,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738586
NSBO52-15
-
NL 52E-15
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
9,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52738595
NSBO52-20
-
NL 52E-20
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
9,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738604
NSBO52-30
-
NL 52E-30
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
9,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738613
NSBO52-40
-
NL 52E-40
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
9,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52738622
NSBO52-50
-
NL 52E-50
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
9,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52738638
NSBO63-15
-
NL 63E-15
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
10,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738647
NSBO63-20
-
NL 63E-20
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
10,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738656
NSBO63-50NT
-
NSL 63-50
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
11,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738665
NSBO63-60NT
-
NSL 63E-60
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
11,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52739487
NSBOE52-20
本体取付ネジ
NL 52E-20
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
9,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52739496
NSBOE52-30
本体取付ネジ
NL 52E-30
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
9,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52739505
NSBOE52-40
本体取付ネジ
NL 52E-40
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
9,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52739514
NSBOE52-50
本体取付ネジ
NL 52E-50
177×288×113
AC200
177×288×113
¥
9,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52739523
NSBOT63-30
本体取付ネジ
NL 63-30TLS
177×288×113
AC100-200
177×288×113
¥
15,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください