曜日別特売

切替開閉器 KSS

切替開閉器 KSS - 河村電器産業切替開閉器 KSS - 河村電器産業切替開閉器 KSS - 河村電器産業切替開閉器 KSS - 河村電器産業
(2件のレビュー)

「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器

定格電圧(V)AC250定格電流(A)60フレーム(AF)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数・素子数
質量(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52734833KSS-622P0.4460×135×60
11,4008,898
8,898
9,788(税込)
当日出荷
52734842KSS-62-CH2P0.5171.5×135×60
18,00014,980
12,680
アウトレット
13,948(税込)
当日出荷
残り2点です
52734858KSS-633P0.6385×135×60
17,00012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
52734867KSS-63-CH3P0.796.5×135×60
23,80019,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-11
用途: 停電時発電機切替操作
不動産業

停電対策で商品電源/発電機供給で分電盤に組込ました、カバースイッチと違い配線スペースも少なくスマートとで表面で切替が出来るので安全です。

3が参考にしています
対象商品 : 52734858
2020-06-26
用途: 機械の部品加工
有限会社タケテック

タッピングボール盤で使用する時と普通のボ^ル盤で使用する時の電源の切り替えに使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする