曜日別特売

手元開閉器 ESB

手元開閉器 ESB - 河村電器産業手元開閉器 ESB - 河村電器産業手元開閉器 ESB - 河村電器産業手元開閉器 ESB - 河村電器産業
質量(kg)1内容量1個
全18種類を絞り込む
フレーム(AF)
定格電圧(V)
定格電流(A)
極数・素子数
18種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(mm)
フレーム(AF)
定格遮断容量(kA)
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52735122ESB103-100-30170×290×951005AC100-200両用100303P3E
44,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735138ESB103-75-30170×290×951005AC100-200両用75303P3E
44,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735147ESB63-30-30160×250×95602.5AC100-200両用30303P3E
15,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735156ESB63-40-30160×250×95602.5AC100-200両用40303P3E
15,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735217ESB63-50-30160×250×95602.5AC100-200両用50303P3E
15,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735296ESB63-60-30160×250×95602.5AC100-200両用60303P3E
15,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52737983ESB103-60-30170×290×951005AC100-200両用60303P3E
44,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52737992ESB62-15-30160×250×95602.5AC100-200両用15302P2E
14,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738008ESB62-20-30160×250×95602.5AC100-200両用20302P2E
14,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738017ESB62-30-30160×250×95602.5AC100-200両用30302P2E
14,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738026ESB62-40-30160×250×95602.5AC100-200両用40302P2E
14,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738035ESB62-50-30160×250×95602.5AC100-200両用50302P2E
14,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738044ESB62-60-30160×250×95602.5AC100-200両用60302P2E
14,900
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
52738053ESB63-15-30160×250×95602.5AC100-200両用15303P3E
15,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738062ESB63-20-30160×250×95602.5AC100-200両用20303P3E
15,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52738902ESBT63-30-100160×250×95602.5AC100-200301003P3E
17,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52738918ESBT63-30-30160×250×95602.5AC100/20030303P3E
17,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52747336ESBT63-30-30S160×250×95602.5AC100-20030303P3E
17,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする