モータブレーカ MB

モータブレーカ MB - 河村電器産業
(1件のレビュー)

JIS協約形モジュール

接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(mm)
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52735348MB30-10端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.3367.5×96×52AC2205.5
4,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52735533ML53-014端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.4275×100×60AC2001.4
6,850
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
52735558ML53-025端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.4275×100×60AC2002.5
6,850
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735567MB30-02端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.3367.5×96×52AC2201.4
4,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
52735576MB30-04端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.3367.5×96×52AC2202.5
4,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52735585MB30-075端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.3367.5×96×52AC2204.2
4,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52735594MB30-15端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.3367.5×96×52AC2207.1
4,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52735603MB30-22端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.3367.5×96×52AC22010
4,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52735612MB30-37端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.3367.5×96×52AC20016
4,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52735628MB30-55端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.3367.5×96×52AC20025
4,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52735637MB30-75端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.3367.5×96×52AC22032
4,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52735646ML53-042端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.4275×100×60AC2004.2
6,850
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
52735734ML53-055端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.4275×100×60AC2005.5
6,850
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735768ML53-071端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.4275×100×60AC2007.1
6,850
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
52735865ML53-10端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.4275×100×60AC20010
6,850
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735962ML53-16端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.4275×100×60AC20016
6,850
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
52736057ML53-25端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.4275×100×60AC20025
6,850
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52736127ML53-32端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.4275×100×60AC20032
6,850
4,898
5,388(税込)
当日出荷
52736224ML53-45端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本0.4275×100×60AC20045
6,850
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

3相用で使っています。井戸水ポンプが3相だったので。ブレーカーボックスとの使用です。2P2Eです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする