河村電器産業
箱入りモータブレーカ MBC
電源表示パイロットランプ付
フレーム(AF)
30
極数・素子数
3P3E
定格電圧(V)
AC220
相線式
3Φ3W
引きはずし方式
完全電磁式
接続方式
線押え端子(M5)
逆接続
不可
付属品
取付ネジ(木板用)4本
仕様
箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付
質量(kg)
0.51
外形寸法(mm)
129×153×60
主な用途
モーター保護用(箱入り)
接続可能電線(mm
2
)
14
定格遮断容量(kA)
2.5(AC220V)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
極数・素子数
定格遮断容量(kA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52735655
MBC02P
1.4
30
3P3E
2.5(AC220V)
¥
4,560
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735664
MBC04P
2.5
30
3P3E
2.5(AC220V)
¥
4,560
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52735673
MBC075P
4.2
30
3P3E
2.5(AC220V)
¥
4,560
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735682
MBC15P
7.1
30
3P3E
2.5(AC220V)
¥
4,560
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
52735698
MBC22P
10
30
3P3E
2.5(AC220V)
¥
4,560
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735707
MBC37P
16
30
3P3E
2.5(AC220V)
¥
4,560
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52735716
MBC55P
25
30
3P3E
2.5(AC220V)
¥
4,560
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52735725
MBC75P
32
30
3P3E
2.5(AC220V)
¥
4,560
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください