河村電器産業
ノントリップスイッチ NSL・NSR
分電盤組み替え部材として使用可能
用途
ノントリップスイッチ
極数・素子数
3P0E
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
質量(kg)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52742086
NSL103-100
75×100×60
0.65
100
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742095
NSL63-50
75×100×60
0.42
50
¥
5,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742104
NSL63-60
75×100×60
0.42
60
¥
6,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52742113
NSR223-225
105×165×68
1.45
225
¥
32,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください