河村電器産業
自動点滅タイマー EEU
自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ端子等全て含んだユニット
種類
自動点滅増設器
取付方式
協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用
外形寸法(mm)
99.6×74.5×78
使用温湿度範囲
-10~50℃ 85%以下
内容量
1個
全15種類を絞り込む
制御
選択してください
回路構成:3回路同一
回路構成:3回路独立
回路構成:EE+タイマー
回路構成:EE、EE+タイマー
回路構成:ソーラー
回路構成:タイマー、EE+タイマー
回路構成:週間ソーラー
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
出力電圧
方式
制御
表示形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52749847
EEU-EM
0.16
操作電圧と同じ
-
回路構成:3回路同一
-
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52749856
EEU-EMS
0.16
操作電圧と同じ
-
回路構成:3回路独立
-
¥
11,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52749865
EEU-SM1
0.18
操作電圧と同じ
水晶発振式
回路構成:ソーラー
24時間表示
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
52749874
EEU-SM2
0.195
操作電圧と同じ
水晶発振式
回路構成:ソーラー
24時間表示
¥
29,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
52749883
EEU-TM1
0.185
操作電圧と同じ
水晶発振式
回路構成:EE+タイマー
24時間表示
¥
17,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
52749892
EEU-TM2
0.195
操作電圧と同じ
水晶発振式
回路構成:EE+タイマー
24時間表示
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
52749908
EEU-TM2S
0.195
操作電圧と同じ
水晶発振式
回路構成:タイマー、EE+タイマー
24時間表示
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
52749917
EEU-WM1
0.185
操作電圧と同じ
水晶発振式
回路構成:EE+タイマー
24時間表示
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52749926
EEU-WM2
0.195
操作電圧と同じ
水晶発振式
回路構成:EE+タイマー
24時間表示
¥
26,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52749935
EEU-WM2S
0.195
操作電圧と同じ
水晶発振式
回路構成:タイマー、EE+タイマー
24時間表示
¥
26,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52749944
EEU-WSM1
0.18
操作電圧と同じ
水晶発振式
回路構成:週間ソーラー
24時間表示
¥
26,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52749953
EEU-WSM2
0.195
操作電圧と同じ
水晶発振式
回路構成:週間ソーラー
24時間表示
¥
35,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52749978
EEU-EPH
0.19
操作電圧と同じ
-
回路構成:3回路同一
-
¥
11,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52749987
EEU-TP1H
0.195
-
水晶発振式
回路構成:EE+タイマー
24時間表示
¥
22,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52749996
EEU-TM1S
0.195
操作電圧と同じ
水晶発振式
回路構成:EE、EE+タイマー
24時間表示
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください