曜日別特売

アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

アラームユニット(セパレートタイプ) ARS - 河村電器産業アラームユニット(セパレートタイプ) ARS - 河村電器産業

個別警報2出力タイプ

寸法(mm)310×700×180内容量1個
全18種類を絞り込む
タイプ
警報回路
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
長さ(m)
警報回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52750014ARS101.5一括警報出力タイプ1.510回路
82,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750023ARS10R1.5個別警報出力タイプ1.510回路
116,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750032ARS10RY1.5個別警報出力タイプ310回路
124,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750057ARS202.5一括警報出力タイプ1.520回路
134,000
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750066ARS20R2.5個別警報出力タイプ1.520回路
192,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750075ARS20RY2.5個別警報出力タイプ320回路
200,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750084ARS20Y2.5一括警報出力タイプ320回路
140,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750093ARS303.5一括警報出力タイプ1.530回路
184,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750102ARS30R3.5個別警報出力タイプ1.530回路
295,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750118ARS30RY3.5個別警報出力タイプ330回路
303,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750127ARS30Y3.5一括警報出力タイプ330回路
192,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750136ARS51.5一括警報出力タイプ1.55回路
74,500
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750145ARS5R1.5個別警報出力タイプ1.55回路
85,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750154ARS5RY1.5個別警報出力タイプ35回路
92,700
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750163ARS5W1.5個別警報2出力タイプ(2C接点付)1.55回路
114,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750172ARS5WY1.5個別警報2出力タイプ(2C接点付)35回路
121,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750188ARS5Y1.5一括警報出力タイプ35回路
81,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52750048ARS10Y1.5一括警報出力タイプ310回路
70,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする