河村電器産業
ガス発電用ブレーカELB3P3E20A
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様
フタ付
材質
プラスチック
質量(kg)
5
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
形式
屋内用・露出形
外形寸法(mm)
320×193×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52436423
SFLK12G
¥
19,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください