KANON(中村製作所)
カノン 小ねじ用電動ドライバー
静電気防止対策仕様です。
精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適。
出力トルク範囲(cN・m)
19~118
消費電力(W)
35
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
3
外形寸法(Φ×Φ×Lmm)
33.5×35×234
適合ねじ(mm)
(小ねじ)2.0~3.0、(タッピンねじ)2.0~2.6
トルク調整
無段階
タイプ
プッシュスタート式
カーボンブラシ呼び番号
KB-1
セット内容
ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)
トラスコ品番
819-1907
長さ(mm)
234
質量(kg)
0.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじ(mm)小ねじ
2.0~3.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2.0~2.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31258327
5K-120P
¥
54,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
52237526
5K-120P
¥
44,620
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください