曜日別特売

サーモシャワー混合栓

サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ
お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能
オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン
通常より水の出が抑えられる節水タイプ

使用地区一般地適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ吐水口長さ(mm)170弁仕様逆止弁水栓タイプサーモスタット式混合栓内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52242618SK18520S9-13
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52242618
2022-01-04
用途: 入浴

購入前に、取り付け動画を見たので、迷わずに作業出来ました。
シングルハンドルの混合栓は使いやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする