丸鉢排水栓

丸鉢排水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)丸鉢排水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)丸鉢排水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)丸鉢排水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

オーバーフローのない洗面器・手洗器用
取付け上の注意:三角パッキンとネジの間にシールテープを巻くか、シール材を塗布して下さい

仕様挟込範囲:~16適合樹脂品のパイプ径32用外径(Φmm)(排水栓)56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×60(パックサイズ)使用場所オーバーフローのない手洗器用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52242654PH748-X-32
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52242654
2023-06-14
用途: 洗面所新たに新設

手洗い器と、別に、注文した、カタログ通り、間違いなし、満足、すぐ、取り付けました。

2023-01-27
用途: コーナーの手洗器に使用
その他業種

トイレのコーナーの手洗器を探していて購入したためこの商品も購入。同じ会社の商品なので相性も良いと期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする