曜日別特売

浄水シャワーヘッド ホワイト

浄水シャワーヘッド ホワイト - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水シャワーヘッド ホワイト - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水シャワーヘッド ホワイト - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水シャワーヘッド ホワイト - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワー。
浄水シャワーに使用されている亜硫酸カルシウムは、肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・カユミの原因になることもある水道水中の塩素を除去します。
残留塩素を除去することで、皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。
カートリッジ2本付き。取り換えるだけで約45%の節水効果(三栄の従来品との比較)。

仕様浄水機能付、浄水カートリッジ2本付、シャワーアダプターセット3付材質ABS樹脂タイプ節水ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布有効期間約2ヶ月(約4000L)対応カートリッジPM7163-1B/PM7163-3BS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52242715PS7963-80XAB-MW2
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする