PL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│日本語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│騒音による危険:突然の騒音│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
準拠規格
【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W038]
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
全18種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GD0102002SJ-1 5227370752273707GD0102002SJ-11シート(16枚)騒音あり。保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。保守前に、保護具着用。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0102002MJ-1 5227371652273716GD0102002MJ-11シート(10枚)騒音あり。保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。保守前に、保護具着用。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0102002LJ-1 5227372552273725GD0102002LJ-11シート(6枚)騒音あり。保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。保守前に、保護具着用。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0102001SJ-1 5227373452273734GD0102001SJ-11シート(16枚)騒音あり。保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。保守前に、保護具着用。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0102001MJ-1 5227374352273743GD0102001MJ-11シート(10枚)騒音あり。保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。保守前に、保護具着用。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0102001LJ-1 5227375252273752GD0102001LJ-11シート(6枚)騒音あり。保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。保守前に、保護具着用。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0105602SJ-1 5227376852273768GD0105602SJ-11シート(16枚)騒音あり。聴覚への障害の恐れあり。作業前に、防音保護具着用。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0105602MJ-1 5227377752273777GD0105602MJ-11シート(10枚)騒音あり。聴覚への障害の恐れあり。作業前に、防音保護具着用。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0105602LJ-1 5227378652273786GD0105602LJ-11シート(6枚)騒音あり。聴覚への障害の恐れあり。作業前に、防音保護具着用。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0105601SJ-1 5227379552273795GD0105601SJ-11シート(16枚)騒音あり。聴覚への障害の恐れあり。作業前に、防音保護具着用。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0105601MJ-1 5227380452273804GD0105601MJ-11シート(10枚)騒音あり。聴覚への障害の恐れあり。作業前に、防音保護具着用。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0105601LJ-1 5227381352273813GD0105601LJ-11シート(6枚)騒音あり。聴覚への障害の恐れあり。作業前に、防音保護具着用。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0109202SJ-1 5227382252273822GD0109202SJ-11シート(16枚)騒音あり。聴覚への障害の恐れあり。作業前に、防音保護具着用。保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0109202MJ-1 5227383852273838GD0109202MJ-11シート(10枚)騒音あり。聴覚への障害の恐れあり。作業前に、防音保護具着用。保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0109202LJ-1 5227384752273847GD0109202LJ-11シート(6枚)騒音あり。聴覚への障害の恐れあり。作業前に、防音保護具着用。保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0109201SJ-1 5227385652273856GD0109201SJ-11シート(16枚)騒音あり。聴覚への障害の恐れあり。作業前に、防音保護具着用。保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0109201MJ-1 5227386552273865GD0109201MJ-11シート(10枚)騒音あり。聴覚への障害の恐れあり。作業前に、防音保護具着用。保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GD0109201LJ-1 5227387452273874GD0109201LJ-11シート(6枚)騒音あり。聴覚への障害の恐れあり。作業前に、防音保護具着用。保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする