曜日別特売

PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:引き込み(ローラ)│日本語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:引き込み(ローラ)│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:引き込み(ローラ)│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:引き込み(ローラ)│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:引き込み(ローラ)│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:引き込み(ローラ)│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:引き込み(ローラ)│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:引き込み(ローラ)│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:引き込み(ローラ)│日本語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
準拠規格
【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】SEMI S1-0824[A1-1#12]
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
全63種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
63種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GA0300202SJ-1 5227922852279228GA0300202SJ-11シート(16枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0300202MJ-1 5227923752279237GA0300202MJ-11シート(10枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0300202LJ-1 5227924652279246GA0300202LJ-11シート(6枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0300201SJ-1 5227925552279255GA0300201SJ-11シート(16枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0300201MJ-1 5227926452279264GA0300201MJ-11シート(10枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0300201LJ-1 5227927352279273GA0300201LJ-11シート(6枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0302202SJ-1 5227928252279282GA0302202SJ-11シート(16枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0302202MJ-1 5227929852279298GA0302202MJ-11シート(10枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0302202LJ-1 5227930752279307GA0302202LJ-11シート(6枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0302201SJ-1 5227931652279316GA0302201SJ-11シート(16枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0302201MJ-1 5227932552279325GA0302201MJ-11シート(10枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0302201LJ-1 5227933452279334GA0302201LJ-11シート(6枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0305902SJ-1 5227934352279343GA0305902SJ-11シート(16枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。ローラ駆動部に指や手を入れないこと。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0305902MJ-1 5227935252279352GA0305902MJ-11シート(10枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。ローラ駆動部に指や手を入れないこと。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0305902LJ-1 5227936852279368GA0305902LJ-11シート(6枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。ローラ駆動部に指や手を入れないこと。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0305901SJ-1 5227937752279377GA0305901SJ-11シート(16枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。ローラ駆動部に指や手を入れないこと。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0305901MJ-1 5227938652279386GA0305901MJ-11シート(10枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。ローラ駆動部に指や手を入れないこと。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0305901LJ-1 5227939552279395GA0305901LJ-11シート(6枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。ローラ駆動部に指や手を入れないこと。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0306002SJ-1 5227940452279404GA0306002SJ-11シート(16枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0306002MJ-1 5227941352279413GA0306002MJ-11シート(10枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0306002LJ-1 5227942252279422GA0306002LJ-11シート(6枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0306001SJ-1 5227943852279438GA0306001SJ-11シート(16枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0306001MJ-1 5227944752279447GA0306001MJ-11シート(10枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0306001LJ-1 5227945652279456GA0306001LJ-11シート(6枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0309502SJ-1 5227946552279465GA0309502SJ-11シート(16枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。原材料を送給する前に、機械を停止すること。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0309502MJ-1 5227947452279474GA0309502MJ-11シート(10枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。原材料を送給する前に、機械を停止すること。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0309502LJ-1 5227948352279483GA0309502LJ-11シート(6枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。原材料を送給する前に、機械を停止すること。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0309501SJ-1 5227949252279492GA0309501SJ-11シート(16枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。原材料を送給する前に、機械を停止すること。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0309501MJ-1 5227950852279508GA0309501MJ-11シート(10枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。原材料を送給する前に、機械を停止すること。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0309501LJ-1 5227951752279517GA0309501LJ-11シート(6枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。原材料を送給する前に、機械を停止すること。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0309602SJ-1 5227952652279526GA0309602SJ-11シート(16枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0309602MJ-1 5227953552279535GA0309602MJ-11シート(10枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0309602LJ-1 5227954452279544GA0309602LJ-11シート(6枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0309601SJ-1 5227955352279553GA0309601SJ-11シート(16枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0309601MJ-1 5227956252279562GA0309601MJ-11シート(10枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0309601LJ-1 5227957852279578GA0309601LJ-11シート(6枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0311102SJ-1 5227958752279587GA0311102SJ-11シート(16枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。内容物を取り出す前に、機械を停止すること。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0311102MJ-1 5227959652279596GA0311102MJ-11シート(10枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。内容物を取り出す前に、機械を停止すること。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0311102LJ-1 5227960552279605GA0311102LJ-11シート(6枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。内容物を取り出す前に、機械を停止すること。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0311101SJ-1 5227961452279614GA0311101SJ-11シート(16枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。内容物を取り出す前に、機械を停止すること。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0311101MJ-1 5227962352279623GA0311101MJ-11シート(10枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。内容物を取り出す前に、機械を停止すること。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0311101LJ-1 5227963252279632GA0311101LJ-11シート(6枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。内容物を取り出す前に、機械を停止すること。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0311202SJ-1 5227964852279648GA0311202SJ-11シート(16枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0311202MJ-1 5227965752279657GA0311202MJ-11シート(10枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0311202LJ-1 5227966652279666GA0311202LJ-11シート(6枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0311201SJ-1 5227967552279675GA0311201SJ-11シート(16枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0311201MJ-1 5227968452279684GA0311201MJ-11シート(10枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0311201LJ-1 5227969352279693GA0311201LJ-11シート(6枚)ローラ駆動部あり。引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。122×62
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0312803SJ-1 5227970252279702GA0312803SJ-11シート(16枚)ロール部に指を引き込まれる恐れあり。運転中はロール部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。70×42
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
GA0312803MJ-1 5227971852279718GA0312803MJ-11シート(10枚)ロール部に指を引き込まれる恐れあり。運転中はロール部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。92×47
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする