曜日別特売
モノタロウ

エアースクリュードライバー

エアースクリュードライバー - モノタロウエアースクリュードライバー - モノタロウエアースクリュードライバー - モノタロウエアースクリュードライバー - モノタロウ
(3件のレビュー)

正回転・逆回転に切替可能です。

用途小ネジの締め付け作業に。回転数(min-1[r.p.m])12000全長(mm)190質量(kg)0.77ねじ締め能力(mm)Φ2~6空気消費量(L/min)32.6使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8内容量1台
取扱説明書:(3.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55608403M058QR
6,498
7,148(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55608403
2021-10-06
用途: 工場解体作業時
丸共運輸株式会社運輸・通信業

使い始めたばかりですけども、購入金額からすれば、良いと思います、あとは耐久性ですかね

対象商品 : 55608403
2020-02-13
用途: 商品のネジ締め作業
製造業

回転が速すぎて使いにくい 逆転レバーが固い
この系列の商品はみな同じかもしれないが回転が速すぎて使い物にならない、レギュレーターで回転下げるとトルクがなくなる
結局充電式ドリルドライバーに戻った

1が参考にしています
対象商品 : 55608403
2020-03-22
用途: 自転車修理
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店

他のメーカー0を使っていましたがエア漏れが激しくなったのでこの商品を購入しました 正逆切替がレバー式で片手で切り替えられないのが不便です それから強弱のダイヤルの制度が低く使いづらいです 買い替えを検討しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする