曜日別特売

スパイラルラッピング

スパイラルラッピング - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング - PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。

用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質ポリエチレン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50内容量1巻
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
ピッチ(mm)
結束範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52374184T25F-C10818-054019.54.4~12.7
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
52374202T25F-C16ピンク818-054119.54.4~12.7
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52374227T25F-C2818-054219.54.4~12.7
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
52374245T25F-C3Yオレンジ818-054319.54.4~12.7
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
52374254T25F-C4Y818-054419.54.4~12.7
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
52374288T25F-C6818-054619.54.4~12.7
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
52374315T25F-C8グレー818-054819.54.4~12.7
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
52374342T50F-C10818-05541.512.79.5~30.5
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
52374376T50F-C16ピンク818-05551.512.79.5~30.5
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52374394T50F-C2818-05561.512.79.5~30.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
52374412T50F-C3Yオレンジ818-05571.512.79.5~30.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
52374437T50F-C4Y818-05581.512.79.5~30.5
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
52374455T50F-C5818-05591.512.79.5~30.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
52374473T50F-C6818-05601.512.79.5~30.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
52374498T50F-C7818-05611.512.79.5~30.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
52374516T50F-C8グレー818-05621.512.79.5~30.5
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52374166T25F-C1818-053919.54.4~12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
52374263T25F-C5818-054519.54.4~12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
52374306T25F-C7818-054719.54.4~12.7
オープン
取扱い終了
返品不可
52374324T50F-C1818-05531.512.79.5~30.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52374184
2022-11-12
用途: 配線工事
サービス業

思ったより細かった。固かった。きちんと確認するべきでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする