曜日別特売

タックタイ ロールタイプ

タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。

用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52374796HLM-15R0
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52374814HLM-15R10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52374832HLM-15R2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52374866HLM-15R4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52374902HLM-15R6
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52374848HLM-15R3オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
52374893HLM-15R5
オープン
取扱い終了
返品不可
52374927HLM-15R8グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52374796
2017-11-15
用途: LANケーブル整線の時
運輸・通信業

LANケーブルを整線する時に重宝してます。
他のメーカーのベルクロだと、触った感触がざらつき感?がありますが、パンドはソフトな感じでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする