PANDUIT(パンドウイット)
ストライプナイロン結束バンド
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途
ケーブルの結束、固定に。
長さ(mm)
102
幅(mm)
2.5
質量(g)
18
使用温度範囲(℃)
-60~85
最大結束径(Φmm)
21
ループ引張強度規格値(N[kgf])
80
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52374954
PLT1M-L1-0
茶・黒
496-2320
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52374972
PLT1M-L1-10
茶・白
496-2338
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375006
PLT1M-L1-2
茶・赤
496-2346
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375024
PLT1M-L1-4
茶・黄
496-2354
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375033
PLT1M-L1-7
茶・紫
496-2362
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375058
PLT1M-L3-0
オレンジ・黒
496-2371
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
52375067
PLT1M-L3-10
オレンジ・白
496-2389
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
52375094
PLT1M-L3-2
オレンジ・赤
496-2397
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375103
PLT1M-L3-4
オレンジ・黄
496-2401
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
52375112
PLT1M-L3-7
オレンジ・紫
496-2419
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375137
PLT1M-L5-0
緑・黒
496-2427
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
52375164
PLT1M-L5-10
緑・白
496-2435
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
52375182
PLT1M-L5-2
緑・赤
496-2443
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375207
PLT1M-L5-4
緑・黄
496-2451
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375225
PLT1M-L5-7
緑・紫
496-2460
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375243
PLT1M-L6-0
青・黒
496-2478
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375277
PLT1M-L6-10
青・白
496-2486
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
52375295
PLT1M-L6-2
青・赤
496-2494
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375313
PLT1M-L6-4
青・黄
496-2508
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375338
PLT1M-L6-7
青・紫
496-2516
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375356
PLT1M-L8-0
グレー・黒
496-2524
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375374
PLT1M-L8-10
グレー・白
496-2532
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52375392
PLT1M-L8-2
グレー・赤
496-2541
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
52375417
PLT1M-L8-4
グレー・黄
496-2559
オープン
取扱い終了
返品不可
52375435
PLT1M-L8-7
グレー・紫
496-2567
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください