曜日別特売

シリンダーゲージテスター

シリンダーゲージテスター - Peacock(尾崎製作所)

最小読取値1μmのマイクロメータを基準としたシリンダゲージ専用キャリブレーションテスタです。
シリンダゲージ本体を鉛直に保持するのでたわみの影響による誤差がでません。
測定力による誤差を防ぐため、換えロッド側に押えのセンター軸を設けてあります。

目量(mm)0.001測定範囲(mm)20スピンドル端面超硬チップ付送り精度(μm)±1以下送り量(mm)0.5/1回転内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52534773CCT-2
653,640
569,800
626,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
64973625CCT-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
オープン
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする